4A05-2400 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075165 4A05-2400 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075165 4A05-2400 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075165

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード47075165 品番4A05-2400
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)20.4 寸法L5(mm)40.8 寸法L6(mm)20.4 寸法L8(mm)26.2 寸法S(mm)2.7 チューブ挿入長さF(mm)14 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)10.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)30 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+100 有効断面積(mm2)3.0 最小内径(Φmm)2.0 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする