4A05-2800 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075183 4A05-2800 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075183 4A05-2800 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075183

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード47075183 品番4A05-2800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,555
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)22.8 寸法L5(mm)45.7 寸法L6(mm)22.8 寸法L8(mm)30.9 寸法S(mm)2.6 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)14.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)45 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)20.0 最小内径(Φmm)6.0 負圧性能(kPa)-99.975

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47075183 4A05-2800 11473388 4A05-2800 画像準備中 クイックシール ユニオンティー ニッタ 1個 949 税込1,044 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする