UT1N3/8-S クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075296 UT1N3/8-S クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075296 UT1N3/8-S クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075296

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード47075296 品番UT1N3/8-S
参考基準価格(税別)¥16,094 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)23.7 寸法L5(mm)47.4 寸法L6(mm)23.7 寸法L8(mm)33.5 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)5.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)17.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)64 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+80、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+80 有効断面積(mm2)18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする