UT1N5/8 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075323 UT1N5/8 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075323 UT1N5/8 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075323

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)5/8 注文コード47075323 品番UT1N5/8
参考基準価格(税別)¥14,770 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)36.7 寸法L5(mm)73.3 寸法L6(mm)36.7 寸法L8(mm)52.3 寸法S(mm)4.1 最小内径d2(Φmm)9.3 チューブ挿入長さF(mm)23 二面幅H1(mm)18.0 二面幅H2(mm)27.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(inch)5/8 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)189 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100 有効断面積(mm2)45.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする