※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT4N6-4 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075454 UT4N6-4 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075454

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード47075454 品番UT4N6-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥796
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)20.5 寸法L5(mm)41.0 寸法L6(mm)20.5 寸法L8(mm)27.4 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)2.7 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)12.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水、一般作動油 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)4.0 適合チューブ内径(Φmm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47075454 UT4N6-4 10762245 UT4N6×4 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 1個 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする