クイックシール 黄銅スリーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード47075612 品番MSN16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品は適合チューブ外径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)16 寸法L(mm)17.0 仕様インサートレスタイプには黄銅スリーブを必ずご使用ください。 形状黄銅スリーブ タイプミリサイズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47075612 MSN16 08680501 MSN16 画像準備中 クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075594
2017-06-14
用途:
コンプレッサーメンテナンスに。
松原商会 様

コンプレッサー配管の交換に使いました。普通に使用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする