EC6-N1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076617 EC6-N1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076617 EC6-N1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076617

ケミフィット C1シリーズ コネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47076617 品番EC6-N1/8-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)9 寸法D(mm)12.5 寸法L(mm)23.6 寸法d1(mm)4 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)NPT1/8 質量(g)2 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)10.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47076617 EC6-N1/8-C1 08681395 EC6-N1/8-C1 画像準備中 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 1個 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47076592
2021-05-25
用途:
純水生成装置の配管に使用

製品的には満足しております。しかし、納期に少し不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする