ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47078071 品番 CSAN4
参考基準価格(税別)¥1,514 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H2(mm)10.0 寸法L(mm)11.0 形状アセンブリナット 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)(空気)-65℃〜+260℃、(水)0℃〜+100℃ 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする