曜日別特売
CSAN6 ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット ニッタ 47078087

CSAN6 ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット ニッタ 47078087
CSAN6 ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット ニッタ 47078087

ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード47078087品番CSAN6
参考基準価格(税別)¥1,609販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

適合チューブ外径(Φmm)6二面幅H2(mm)12.0寸法L(mm)12.5形状アセンブリナット質量(g)6.0使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする