ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
バーブ継手 プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47081194
品番
BBP-M5
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。
PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状
プラグ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.4
質量(g)
1.5
ねじの種類
PT
最高温度範囲(℃)
-40〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975