シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric ハンドル GSシリーズ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:ハンドル併用可能製品:GSシリーズハンドルの色:黒IP評価:IP55GS2シリーズ制御機構. GS2溶融性遮断スイッチ用のハンドル、制御シャフトです。
注文コード
47082806
品番
GS2AH535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ハンドル
併用可能製品:GSシリーズ
ハンドルの色:黒
IP評価:IP55
GS2シリーズ制御機構. GS2溶融性遮断スイッチ用のハンドル、制御シャフトです。
RoHS指令(10物質対応)
対応