EFL10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47085184 EFL10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47085184 EFL10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47085184

プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状90°メスエルボ 注文コード47085184 品番EFL10-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は形状・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)12.5 寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L2(mm)33.7 寸法L3(mm)37.0 寸法L4(mm)42.5 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状90°メスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc3/8 質量(g)45 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)9.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47085184 EFL10-PT3/8 08682427 EFL10-PT3/8 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 1個 639 税込703 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47085254
2023-06-20
用途:
トラックエアー配管用継ぎ手用

90°メスエルボが中々なかった。ニッタの商品が一番近かったので購入しっかり取り付けられました。エアー漏れもなくなりました。出庫単位が5個しかなくてできれば単品で売っていただければありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする