寸法D(Φmm)28
寸法L1(mm)34.9
寸法L12(mm)50.8
寸法L8(mm)48.9
寸法P1(mm)12.9
寸法W(mm)27.5
チューブ挿入長さF(mm)27
形状90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)16
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
用途一般空気圧用
材質(本体)難燃性PBT樹脂
質量(g)50.0
使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm2)97.5
最小内径(Φmm)13
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975