Schneider Electric 回路トリップ 端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47088503 品番SEA9TB1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
許容電流値:100 A
併用可能製品:Acti9 Isobar Aタイプ配電盤、Acti9 Isobar Bタイプ配電盤
タイプ:端子台
Acti9 Isobar分電盤. Acti9 IsobarのAタイプ及びBタイプ分電盤は、商用にも産業用にも使用できる分電盤の包括的なシリーズです。. Aタイプ. 定格125 Aの単相分電盤 最大24極の標準分電盤 100 Aまで対応できる端子台 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO ケーブルグランドとコンジットを混在させて、スペースを無駄にせず設置のニーズを満たすためのノックアウト. Bタイプ. 定格250の三相分電盤 最大24極の標準分電盤 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO 分散ニュートラルバー 取り外し可能なグランドプレート 取り外し可能な絶縁パンアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする