画像準備中

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47090425 品番103C-25HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,460
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(mm)9.5 寸法F(mm)6.5 寸法L1(mm)25.9 寸法L2(mm)8.0 寸法L3(mm)2.5 寸法L4(mm)15.9 寸法L5(mm)8.0 寸法L6(mm)12.0 二面幅H1(mm)8.0 二面幅H2(mm)9.0 形状カプラー 使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 質量(g)15 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80、(一般作動油)-20〜+80 適合チューブU5-4-4×2.5 負圧性能(kPa)-99.975

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47090425 103C-25HL 08682707 103C-25HL 画像準備中 マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタ 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする