※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103N-25H マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ 47090486 103N-25H マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ 47090486

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090486 品番 103N-25H
参考基準価格(税別)¥228 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

形状ニップル 使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)1.0 寸法L1(mm)9.0 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)1.5 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80、(一般作動油)-20〜+80 寸法L(mm)17.0 寸法d1(mm)6.0 寸法d2(mm)3.5 適合チューブU5-4-4×2.5 寸法D3(mm)3.5 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする