画像準備中

マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47090504 品番 103C-2MUL
参考基準価格(税別)¥20,490 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

形状カプラー ねじサイズ(T)R1/8 使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 質量(g)21 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80、(一般作動油)-20〜+80 寸法L1(mm)25.9 寸法F(mm)8.5 ねじの種類R 寸法L2(mm)8.0 寸法L3(mm)2.5 寸法L4(mm)18.9 寸法L6(mm)12.0 寸法L5(mm)8.0 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅H1(mm)8.0 二面幅H2(mm)9.0 二面幅H3(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする