ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
35.0
内径(Φmm)
6.3
最高衝撃圧力(MPa)
46.6
注文コード
47091362
品番
3R80-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,216
この商品は
最高使用圧力・内径・最高衝撃圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
呼称
04
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
15.5
最高使用圧力(MPa)
35.0
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最小曲げ半径(mm)
51
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140.0
最高衝撃圧力(MPa)
46.6
概略質量(g/m)
175
継手
(適合)スウェイジタイプ