XB6EDG221P Schneider Electric, キースイッチ シュナイダーエレクトリック 47095388

Schneider Electric, キースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47095388 品番XB6EDG221P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポジション数:2
アクチュエータのタイプ:Key
接点構成:1CO
鍵抜け位置:All
電流 Max:1 A dc, 500 mA ac
シリーズ:Harmony XB6E
カットアウト直径:16mm
本体材質:Plastic
ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag
点灯:なし
最大AC電圧:250V
最大DC電圧:110V
スイッチ作動:移動せず
キースイッチ(コンタクトブロック付き). 長方形ヘッド 固定位置: 2又は3 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト IP65保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする