ZB4BA435 ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック 47097174

ワイヤレススイッチ メタルヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:オフプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンのマーク:オフボディ / 固定カラー付属:なしヘッド、スプリングリターン式プッシュボタン用、マーク付き、ZB4シリーズ. Harmony XB4シリーズのスプリングリターン式プッシュボタン用ヘッド製品群です。. 丸型 マーク付き 注文コード47097174 品番ZB4BA435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類・仕様・規格など165種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
シリーズ:Harmony XB4
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:オフ
プッシュボタンの型:埋込型
押しボタンの素材:メタル
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
プッシュボタンのマーク:オフ
ボディ / 固定カラー付属:なし
ヘッド、スプリングリターン式プッシュボタン用、マーク付き、ZB4シリーズ. Harmony XB4シリーズのスプリングリターン式プッシュボタン用ヘッド製品群です。. 丸型 マーク付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする