内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:カバー付き、カバー付き拡張型押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66, IP67ボディ / 固定カラー付属:なしシリコンカバー付きプッシュボタンヘッド. Schneider XB4シリーズのシリコンカバー付き押ボタンヘッド. スプリングリターン さまざまな色の製品を用意 22 mmの切り抜き
注文コード47097768
品番ZB4BP4