ワイヤレススイッチ メタルヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:オレンジプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:ラッチングプッシュボタンの型:丸形IP評価:IP66, IP69, IP69Kこれらのプッシュボタンは、非常停止機能用には使用不能. 照光型マッシュルームヘッド、LEDライトブロック用. マッシュルームヘッドのラッチプッシュボタン、Harmony XB4シリーズ用 直径40 mmのマッシュルーム形ヘッド ラッチ 豊富なカラーバリエーション 注文コード47098346 品番ZB4BW653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は種類・仕様・規格など165種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
シリーズ:Harmony XB4
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:オレンジ
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:ラッチング
プッシュボタンの型:丸形
IP評価:IP66, IP69, IP69K
これらのプッシュボタンは、非常停止機能用には使用不能. 照光型マッシュルームヘッド、LEDライトブロック用. マッシュルームヘッドのラッチプッシュボタン、Harmony XB4シリーズ用 直径40 mmのマッシュルーム形ヘッド ラッチ 豊富なカラーバリエーション
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする