曜日別特売
CN-72-C2 ワンタッチケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47108607

ワンタッチケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
内容
長さ2m 0.2mm2 2芯片側コネクタ付キャブタイヤケーブル ケーブル外径Φ3.3mm 親ケーブルに最大15本連結可能
注文コード
47108607
品番
CN-72-C2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
ケーブル長(m)
2
内容
長さ2m 0.2mm2 2芯片側コネクタ付キャブタイヤケーブル ケーブル外径Φ3.3mm 親ケーブルに最大15本連結可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする