SEMELAB
SEMELABの 電子部品(オンボード)
SEMELABの 能動部品
SEMELABの ディスクリート
Semelab Nチャンネル 高周波 MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47112224
品番
D2019UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:1 A
最大ドレイン-ソース間電圧:65 V
最大ゲートしきい値電圧:5V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:RF MOSFET
最大パワー消費:17.5 W
シリーズ:TetraFET
RF MOSFETトランジスタ、Semelab