SEMELAB
SEMELABの 電子部品(オンボード)
SEMELABの 能動部品
SEMELABの ディスクリート
Semelab Nチャンネル 高周波 MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47112276
品番
D2020UK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:2 A
最大ドレイン-ソース間電圧:65 V
最大ゲートしきい値電圧:5V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:RF MOSFET
最大パワー消費:30 W
高さ:2.18mm
RF MOSFETトランジスタ、Semelab
RoHS指令(10物質対応)
対応