仕様
ライトソース:白色ライト
画像技術:CMOS
ビジョンのカラータイプ:モノクロ
検出範囲:50 mm
解像度:640 x 480ピクセル
出力タイプ:デジタル
電気的接続:M12コネクタ
電源電圧:24 V dc
電流 Max:450 mA
スイッチング周波数:40 kHz (エンコーダ)
保存されているイメージの数:30
ターミナルタイプ:M12
ハウジング材質:アルミ
IP評価:IP67
動作温度 Max:+45℃
キットには、I40ビジョンセンサ、電源ケーブル、Ethernetケーブル、ブラケット、6 mm、10 mm、16 mmレンズが含まれています。. Sick Inspector I40ビジョンセンサキット. Sick Inspector I40ビジョンセンサキットは、インテリジェントなビジョンソリューションを使いやすいセンサパッケージで提供します。 ビジョンセンサは、高速で検査を行うための機能を備えていて、位置検出及び測位ツールに加え、エッジ検出及びパターンマッチング機能を搭載しています。 これらのすべてがVGA解像度で、標準の通信プロトコルを介してデータとイメージを保存できます。 Inspectorは付属のソフトウェアを使って簡単なセットアップでき、プラグアンドプレイデバイスのように短時間で設定できます。. 強力な検査ツール - 寸法、回転、位置の変化にも対応 高速 / 高分解能操作 画像保存機能 切り替え可能な複数の設定 ボード上のFTP、TCP/IP、Ethernet I/P 通信 テスト及びシミュレーション用のエミュレータモード
RoHS指令(10物質対応)対応