仕様
パルス/回転:2500
電源電圧:7 → 30 V
解像度:0.06 mm
IP評価:IP50, IP65
全体の高さ:55mm
全体の幅:55mm
全体的な深さ:50mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
取り付けタイプ:パネル取り付け
PFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応