Sick ケーブルアセンブリ USB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121595 品番IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様
接続タイプ:USB 2.0
アクセサリタイプ:コネクタモジュール
コネクタのジェンダー:メス
インターフェイス:IO-Link
向き:直線
SiLink2マスタ接続モジュール. Sick SiLink2マスタ接続モジュールは、IO-LinkデバイスとWindows PCの間で使用するためのアダプタです。 IO-Linkデバイスは、SiLink2マスタと構成プログラムを介して構成できます。 SiLink2 USBポートは、IO-Linkデバイスに対して約80 mA @ 24 Vの電力を供給します。 IO-Linkデバイスに供給する電力を増やす必要がある場合、付属の壁プラグを使用すれば必要な電力を供給できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする