San Ace ACファンモータ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47123002 品番 109S096
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60 周波数(Hz)50/60 スピードタイプロースピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式端子 最大風量(m3/min)0.55/0.65(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)24/27(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)7/6 電流(A)(50/60Hz)0.09/0.08 最大静圧(Pa)12.5/16.3(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1700(50Hz/60Hz) 拘束電流(mA)0.09/0.08(50/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47123002
2021-06-04
用途:
下駄箱(靴入れ)の換気扇
その他業種

コードが付いていなかった(付けて欲しい)ので、モーター端子に半田付けしました。
「ロースピード」仕様なので音が小さく、GOODです。
100V電源から、途中ON−OFFスイッチを入れて配線しました。
取り付け穴も固定するのに役立ちました。
これで「靴のカビともオサラバ」です。

対象商品:
08584107
2018-08-01
用途:
メンテナンス作業時

高品質でとても良い商品です、改善点は得に無いです。

対象商品:
08584107
2017-08-18
用途:
防音BOX作成
不動産業

作成するBOXのサイズにぴったりでした、とても満足です。

対象商品:
08584107
2018-01-17
用途:
ネタケースのファンの取替えです。
有限会社 ファミリーブレンド岡山 様 (飲食業)

サイズお間違えて注文いたしましたが、加工して使用できるように致しました。ありがとうございました。

対象商品:
08584107
2015-06-01
用途:
倉庫(部屋)の温度上昇時にサーモスタットにて自動的に排気させる・

倉庫の温度上昇を気にしなくて済むようになって安心しています。

対象商品:
08584107
2013-08-09
用途:
自工場の排気ガステスターのクーリングファン交換
中岡自動車 様

スムーズに取り換えることができました。欲を言えば配線がついていれば尚いいのに・・・・・

対象商品:
08584107
2018-08-27
用途:
宅内の全部屋の熱気の排気

サイズが小さいので各部屋の自然吸排気の換気口内に取り付けることができ、熱気を強制排出してますが雨の日でも窓を開けずに排気でき、排出力が強いにも関わらず低電力のため、電気代を気にせずに使える。

対象商品:
08584107
2012-10-30
用途:
雑ゴミ箱の廃風用

三箇所の止めネジ穴が、若干狭かったように思いましたが少し削って使用しました。が
特に不具合はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする