曜日別特売
109S304 ACファンモータ 山洋電気 47123045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACファンモータ

(4件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
入力電圧(V)AC115
内容量1台注文コード47123045品番109S304
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC115入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25電流(A)(50/60Hz)0.29/0.22最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)拘束電流(mA)0.55/0.54(50/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08584186
2018-02-09
用途: ダイキン製の古い小型油圧ユニットの作動油コンディショニング
株式会社オーレックス

ダイキンの非常に古い油圧パック(油圧発生元)の作動油冷却に「 TAIYO / LDRA-002-2-T05-00-0」を先月購入(2台目)したのですが、使用開始後1週間で異音(ベアリング固定位置ずれ)発生の為、急遽ファンのみをこの機種にリプレースしました。造りも良くハイパワーで静かです。 200V単相コンデンサモータでサーマルプロテクトもされているので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 08584186
2017-05-11
用途: 機械のメンテナンス
KMツール

注文してからすぐに、到着して、たいへん満足しています。

対象商品 : 08584186
2012-01-30
用途: 製造機械補修用

機械に元から付いているものが異音を発していたので同一品を購入しました。実績ある山洋製が安い(メーカー直販とあまり変わらない)ので助かっています。

対象商品 : 08584186
2015-01-19
用途: 24H-365日換気

172mmは、コンデンサモータを使っているのがミソ
ACファンに一般に使われる隈取モータは電力効率が極端に悪いので、昨今の状況を鑑みると採用しにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする