曜日別特売
489-008-L10 プラグコード 山洋電気 47123081

プラグコード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合□80×42mm用規格電気用品安全法適合製品注文コード47123081品番489-008-L10
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合□80×42mm用規格電気用品安全法適合製品コード長さ(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08584213
2022-01-24
用途: DIY
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 08584213
2019-06-10
用途: 空調ファンの電源ケーブル
農・林・水産業

三洋電機FANにピッタリでコードの長さも追加することなく充分使用できました。

対象商品 : 35102374
2018-02-13
用途: 山洋電気製の軸流ファン 電源接続用
株式会社オーレックス

山洋電気製の軸流ファン電源コネクタケーブル(ファン軸に対し垂直方向からの給電)。
回転円周に沿った給電方向のものもラインナップされると良いですね。
その他、選定時に対応機種一覧表(リンクでも良い)がwebページ上にあるともっと良いです。
商品そのものについては、屈曲保護部分やケーブル自体が丈夫な造りなので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35102374
2017-05-22
用途: ファンモータ「109S301」問題なく接続できました
田淵電機株式会社

ファンモータから適合するコードを見つけるのに時間がかかった。
コードからも適合するファンを確認できるとよい。

対象商品 : 08584213
2018-10-18
用途: 床下ファンの製作
高野その他業種

コネクターの一部がファンのサイドより出っ張ってしまい、
結局使用しませんでした。
L型コネクターにしてファンの側面より出ないようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 08584213
2018-01-07
用途: 制御盤内換気用ファンとセットで購入
伊予マリンテック

同メーカーのファンに取付して使用しているが、特に問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする