内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.01 → 15 m出力タイプ:リレー電気的接続:5端子ねじ最大AC電圧:240V最大DC電圧:30Vライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:3 A応答時間:≦20 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+55℃ケーブルグランド付属. W260、汎用. W260シリーズ光電センサは検出距離の調節が可能で、取扱い、パッケージ、倉庫、木材工業や、それに留まらない広範囲の用途に使用できる機能を備えています。 このような光電センサの機能には、アライメントの補助として使用する可視赤光があります。これによりセンサはユーザーにとってひじょうに使いやすくなります。また、フレキシブル接続システムとガラス / ステンレススチール光ファイバケーブルは、過酷な環境にも耐えられます。. IP67等級のガラス強化プラスチックハウジング、ステータスインジケータ付き リレー出力(AC/DCユニット)、オン及びオフディレー付き又はディレーなし 明暗出力選択可能(拡散スキャンタイプ) 検出範囲調整可能 電源逆極性保護及び干渉パルスサプレッション付き 横口又は下口ケーブルエントリ 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ ステータスLED 取り付けブラケット込み 過負荷、逆極性、及び短絡回路保護
注文コード47123625
品番WL260-R270