内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:逆反射型検出範囲:0.1 → 15 m出力タイプ:リレー電気的接続:Q6コネクタ最大AC電圧:250V最大DC電圧:24Vライトソース:LEDIP評価:IP65電流 Max:3 (ac)、32 (dc) A応答時間:<=10 msハウジング材質:ABS動作温度 Min:-40℃W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ サイズ: 80 x 24.6 x 53.5 (H x W x D mm)
注文コード47123808
品番WL27-3R2631