内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.15 → 12 m出力タイプ:PNP電気的接続:M12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:可視赤色LEDターミナルタイプ:M12ライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:20 mA応答時間:?1 msハウジング材質:プラスチック、PVC / PMMA動作温度 Max:+60℃GL10G小型光電センサ. SICK GL10シリーズの光電回帰反射型センサは、PL80A反射板での最大12 mの長い検出距離と小型設計なのが特長です。 また、センサは各種運転オプション、電源(DC又はAC / DC)、及びスイッチング出力(PNP / NPN又はリレー)との互換性もあります。 GL10光電センサは、さまざまなアクセサリとともに使用して、数多くの用途で使用することができます。. 最高の運転予備力を実現する長い検出距離 すばやく迅速にセンサを設置可能 正確なライトスポットのPinPoint LED 周辺光に対する耐性 ユニバーサルDC又はAC / DC電源 優れた信頼性と耐久性 幅広いアクセサリを用意
注文コード47123844
品番GL10G-P4252