内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.15 → 6 m出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12ライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:?35 mA応答時間:?2.5 msハウジング材質:ABSプラスチック取り付けタイプ:ねじ込み適切なプラグインリードについては、代表品番 ; 291-5881 291-5881 を参照. W14シリーズ光電センサ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。. ABSボディ M12 4ピンコネクタ 明暗の切り替え 短絡保護、逆極性保護 供給電圧: 10 → 30 V dc 感度調整可能
注文コード47123853
品番WL14-2P430