Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:20 → 50 mm出力タイプ:PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:レーザー , フォトトランジスタライトソース:レーザー光IP評価:IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=200 μsハウジング材質:金属動作温度 Max:+50℃WT12 Laser Direct Detect. Plug-in style, 90° rotatable socket High accuracy sensing for small parts down to 0.5mm in a solid metal, IP67 housing Focusing light spot 0.1mm NPN or PNP dark ON/light ON selectable output Supply reverse polarity protected, output short circuit protected, interference suppression 注文コード47124185 品番WT12L-2B510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥147,059
販売価格(税別)
133,690
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:拡散
検出範囲:20 → 50 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:5ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:レーザー , フォトトランジスタ
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<=200 μs
ハウジング材質:金属
動作温度 Max:+50℃
WT12 Laser Direct Detect. Plug-in style, 90° rotatable socket High accuracy sensing for small parts down to 0.5mm in a solid metal, IP67 housing Focusing light spot 0.1mm NPN or PNP dark ON/light ON selectable output Supply reverse polarity protected, output short circuit protected, interference suppression

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする