Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:20 → 950 mm出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:赤外線ライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:20 mA応答時間:? 500 μsハウジング材質:プラスチック、PVC / PMMA動作温度 Max:+60℃GTB10小型光電センサ. SickのGTB10シリーズのバックグラウンドサプレッションセンサ付き光電近接センサは、最大1200 mmの長い検出距離と信頼性の高いバックグラウンドサプレッションをその特長としています。 このセンサは様々な光学部品(PinPoint赤ライト又は赤外線光)、電源(DC又はAC / DC)、スイッチング出力(PNP / NPN又はリレー)にも対応しています。 またGTB10光電センサは広範にわたるアクセサリと共に使用できるため、様々な用途に対応可能です。. 長い検出範囲で最高の予備容量 柔軟で素早いセンサ取り付け 強力なバックグラウンドサプレッションで正確な検出 周辺光に対する耐性 ユニバーサルDC又はAC / DC電源 信頼性と耐久性が高い 幅広いアクセサリも用意 注文コード47124194 品番GTB10-P1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:20 → 950 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:赤外線
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:? 500 μs
ハウジング材質:プラスチック、PVC / PMMA
動作温度 Max:+60℃
GTB10小型光電センサ. SickのGTB10シリーズのバックグラウンドサプレッションセンサ付き光電近接センサは、最大1200 mmの長い検出距離と信頼性の高いバックグラウンドサプレッションをその特長としています。 このセンサは様々な光学部品(PinPoint赤ライト又は赤外線光)、電源(DC又はAC / DC)、スイッチング出力(PNP / NPN又はリレー)にも対応しています。 またGTB10光電センサは広範にわたるアクセサリと共に使用できるため、様々な用途に対応可能です。. 長い検出範囲で最高の予備容量 柔軟で素早いセンサ取り付け 強力なバックグラウンドサプレッションで正確な検出 周辺光に対する耐性 ユニバーサルDC又はAC / DC電源 信頼性と耐久性が高い 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする