内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:30 → 1600 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=1.5 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+60℃W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ サイズ: 80 x 24.6 x 53.5 (H x W x D mm)
注文コード47124298
品番WTB27-3P2411