内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:30 → 2000 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12IP評価:IP69K電流 Max:?35 mA応答時間:?1.5 msハウジング材質:ABSプラスチック取り付けタイプ:ねじ込みW27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ サイズ: 80 x 24.6 x 53.5 (H x W x D mm)
注文コード47124343
品番WTB27-3P2461