Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:380 mm出力タイプ:リレー電気的接続:ケーブル最大AC電圧:240V最大DC電圧:30Vライトソース:赤外線LEDIP評価:IP66電流 Max:3 (ac)、330 (dc) A応答時間:<=20 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+55℃ケーブルグランド付属. W260、汎用. W260シリーズ光電センサは検出距離の調節が可能で、取扱い、パッケージ、倉庫、木材工業や、それに留まらない広範囲の用途に使用できる機能を備えています。 このような光電センサの機能には、アライメントの補助として使用する可視赤光があります。これによりセンサはユーザーにとってひじょうに使いやすくなります。また、フレキシブル接続システムとガラス / ステンレススチール光ファイバケーブルは、過酷な環境にも耐えられます。. IP67等級のガラス強化プラスチックハウジング、ステータスインジケータ付き リレー出力(AC/DCユニット)、オン及びオフディレー付き又はディレーなし 明暗出力選択可能(拡散スキャンタイプ) 検出範囲調整可能 電源逆極性保護及び干渉パルスサプレッション付き 横口又は下口ケーブルエントリ 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ ステータスLED 取り付けブラケット込み 過負荷、逆極性、及び短絡回路保護 注文コード47124377 品番WT260-R260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:拡散
検出範囲:380 mm
出力タイプ:リレー
電気的接続:ケーブル
最大AC電圧:240V
最大DC電圧:30V
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP66
電流 Max:3 (ac)、330 (dc) A
応答時間:<=20 ms
ハウジング材質:ABS
動作温度 Max:+55℃
ケーブルグランド付属. W260、汎用. W260シリーズ光電センサは検出距離の調節が可能で、取扱い、パッケージ、倉庫、木材工業や、それに留まらない広範囲の用途に使用できる機能を備えています。 このような光電センサの機能には、アライメントの補助として使用する可視赤光があります。これによりセンサはユーザーにとってひじょうに使いやすくなります。また、フレキシブル接続システムとガラス / ステンレススチール光ファイバケーブルは、過酷な環境にも耐えられます。. IP67等級のガラス強化プラスチックハウジング、ステータスインジケータ付き リレー出力(AC/DCユニット)、オン及びオフディレー付き又はディレーなし 明暗出力選択可能(拡散スキャンタイプ) 検出範囲調整可能 電源逆極性保護及び干渉パルスサプレッション付き 横口又は下口ケーブルエントリ 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ ステータスLED 取り付けブラケット込み 過負荷、逆極性、及び短絡回路保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする