内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:4→ 150 mm出力タイプ:PNP-NO電気的接続:3ピンM8コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP66, IP67電流 Max:100 mA応答時間:0.5 ms未満ハウジング材質:Bayblend、PMMA動作温度 Max:+60℃*これらは保証検出距離です。実際の最大検出距離はこれらの値の最大2倍となる場合があります。. W4シリーズ - ミニチュア. IP67 ABSハウジング HFライト、フラッシングアラームライトなどに対する耐性があります。 可視赤光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 再帰反射型は極性フィルタ機能を装備 拡散スキャン型は範囲調整機能を装備 動作温度範囲: ?40 → +60 ℃ M8プラグイン又は2 m配線済みケーブル オプションの取り付けブラケット 32 x 12 x 16 mm (H/W/D)
注文コード47124395
品番WTB4-3P2161