※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCサンエース DCファン 109P □40×28厚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.244 注文コード47124542 品番109P0405F3D013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は入力電圧・最大風量など59種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)DC5 センサーロックセンサ付 形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 定格電流(A)0.28 最大風量(m3/min)0.244 音圧レベル(dB)30 最大静圧(Pa)58.8 サイズ(mm)40×40 定格入力(W)1.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])6700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47125127
2017-05-09
用途:
機器の冷却用
長尾ケーブル有限会社 様 (建設業・工事業)

取り付け後にトラブルや問題なく作動しています。今後もこの型式を使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする