Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:5 → 1700 mm 出力タイプ:リレー 電気的接続:M12コネクタ 最大DC電圧:240V ライトソース:赤色LED IP評価:IP67 電流 Max:3 A 応答時間:=20 ms ハウジング材質:ABS 動作温度 Max:+55℃ ケーブルグランド付属. W260、汎用. W260シリーズ光電センサは検出距離の調節が可能で、取扱い、パッケージ、倉庫、木材工業や、それに留まらない広範囲の用途に使用できる機能を備えています。 このような光電センサの機能には、アライメントの補助として使用する可視赤光があります。これによりセンサはユーザーにとってひじょうに使いやすくなります。また、フレキシブル接続システムとガラス / ステンレススチール光ファイバケーブルは、過酷な環境にも耐えられます。 IP67等級のガラス強化プラスチックハウジング、ステータスインジケータ付き リレー出力(AC/DCユニット)、オン及びオフディレー付き又はディレーなし 明暗出力選択可能(拡散スキャンタイプ) 検出範囲調整可能 電源逆極性保護及び干渉パルスサプレッション付き 横口又は下口ケーブルエントリ 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ ステータスLED 取り付けブラケット込み 過負荷、逆極性、及び短絡回路保護 注文コード47124553 品番WT260-S270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:5 → 1700 mm
出力タイプ:リレー
電気的接続:M12コネクタ
最大DC電圧:240V
ライトソース:赤色LED
IP評価:IP67
電流 Max:3 A
応答時間:=20 ms
ハウジング材質:ABS
動作温度 Max:+55℃
ケーブルグランド付属. W260、汎用. W260シリーズ光電センサは検出距離の調節が可能で、取扱い、パッケージ、倉庫、木材工業や、それに留まらない広範囲の用途に使用できる機能を備えています。 このような光電センサの機能には、アライメントの補助として使用する可視赤光があります。これによりセンサはユーザーにとってひじょうに使いやすくなります。また、フレキシブル接続システムとガラス / ステンレススチール光ファイバケーブルは、過酷な環境にも耐えられます。 IP67等級のガラス強化プラスチックハウジング、ステータスインジケータ付き リレー出力(AC/DCユニット)、オン及びオフディレー付き又はディレーなし 明暗出力選択可能(拡散スキャンタイプ) 検出範囲調整可能 電源逆極性保護及び干渉パルスサプレッション付き 横口又は下口ケーブルエントリ 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ ステータスLED 取り付けブラケット込み 過負荷、逆極性、及び短絡回路保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする