※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.32
注文コード
47124585
品番
109P0405H3013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
入力電圧・最大風量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
DC5
センサー
パルスセンサ付
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
定格電流(A)
0.68
最大風量(m
3
/min)
0.32
音圧レベル(dB)
37
最大静圧(Pa)
102.9
サイズ(mm)
40×40
定格入力(W)
3.4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
8700