内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:50 → 600 mm出力タイプ:PNP-NO/NC電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:700 μs未満ハウジング材質:ABS動作温度 Max:+60℃W18-3シリーズ - 光電センサ. 溶接ABSプラスチックハウジング、IP67等級 再帰反射センサ、極性化フィルタ付き バックグラウンドサプレッション装置には調整可能な検出範囲を印加 可視赤光源 HFライト、フラッシングアラームライトなどへの耐性 汚染制御及び正確なアライメントを実現するステータスインジケータパネルを印加 電源逆極性保護、出力短絡保護 干渉パルス保護
注文コード47124614
品番WT18-3P430