WL18-3P130 Sick 光電センサ ブロック形 SICK 47124648

Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:7 m出力タイプ:PNP電気的接続:4線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP65, IP67電流 Max:100 mA応答時間:500 μsハウジング材質:ABS動作温度 Max:+60℃W18-3シリーズ - 光電センサ. 溶接ABSプラスチックハウジング、IP67等級 再帰反射センサ、極性化フィルタ付き バックグラウンドサプレッション装置には調整可能な検出範囲を印加 可視赤光源 HFライト、フラッシングアラームライトなどへの耐性 汚染制御及び正確なアライメントを実現するステータスインジケータパネルを印加 電源逆極性保護、出力短絡保護 干渉パルス保護 注文コード47124648 品番WL18-3P130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:7 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4線ケーブル2 m
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP65, IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:500 μs
ハウジング材質:ABS
動作温度 Max:+60℃
W18-3シリーズ - 光電センサ. 溶接ABSプラスチックハウジング、IP67等級 再帰反射センサ、極性化フィルタ付き バックグラウンドサプレッション装置には調整可能な検出範囲を印加 可視赤光源 HFライト、フラッシングアラームライトなどへの耐性 汚染制御及び正確なアライメントを実現するステータスインジケータパネルを印加 電源逆極性保護、出力短絡保護 干渉パルス保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする