内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:80 → 500 mm 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM12コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:赤外線 ターミナルタイプ:M12 ライトソース:LED IP評価:IP67 電流 Max:30 mA 応答時間:<2.5 ms ハウジング材質:ABSプラスチック 基準適合:CE、cULus認定 適切なプラグインリードについては、代表品番 ; 291-5881 291-5881 を参照. W14シリーズ光電センサ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。 ABSボディ M12 4ピンコネクタ 明暗の切り替え 短絡保護、逆極性保護 供給電圧: 10 → 30 V dc 感度調整可能
注文コード47124666
品番WT14-2P422