※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47124831
品番
109P0412B3013
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
入力電圧(V)
DC12
センサー
パルスセンサ付
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
定格電流(A)
0.28
最大風量(m
3
/min)
0.38
音圧レベル(dB)
40
最大静圧(Pa)
143
サイズ(mm)
40×40
定格入力(W)
3.36
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
10300