※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47125014
品番
109P0412G3023
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
入力電圧(V)
DC12
センサー
ロッセンサなし
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
定格電流(A)
0.31
最大風量(m
3
/min)
0.42
音圧レベル(dB)
42
最大静圧(Pa)
179
サイズ(mm)
40×40
定格入力(W)
3.72
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
11500