※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanAce DCファン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 厚さ(mm)20 最大風量(m3/min)0.136 注文コード47125312 品番109P0412M601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,230
この商品は入力電圧・厚さ・最大風量など40種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)20 定格電流(A)0.06 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-20〜+70 仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 センサーパルスセンサ付 最大風量(m3/min)0.136 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)24 使用電圧範囲(V)7〜13.8 最大静圧(Pa)26.5 リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 定格入力(W)0.72 定格回転速度(min-1[r.p.m])5000 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47125321
2020-03-30
用途:
中古オシロスコープのFAN交換
その他業種

充分な風量で騒音が低くて、コストも高くなくて最適です。

対象商品:
47125671
2018-09-25
用途:
モータードライバーの冷却用

標準搭載のFANが風量は十分ですが音が大きいため交換しました。まずまずです。

対象商品:
37065314
2017-12-10
用途:
パワーアンプの冷却ファンの交換
Audience 様 (サービス業)

音響用パワーアンプの冷却ファンがグリス切れで鳴きが発生しましたがサイズ電圧、電流を考慮の上注文に至りました。純正品正常時よりも回転時の静かさや非振動性も優れています。現場では年間2500時間程度の使用ですので耐久性のレポートはメーカー期待寿命が60,000時間だそうなんで私のほうの寿命が先に来て投稿不可かと思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
47125671
2017-12-06
用途:
充電器の修理
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同じような物、大きさ、電圧で探してバッチリ合いました。

対象商品:
47125312
2017-07-13
用途:
ヤマハのハブのファンが故障したため、同じ品番の商品を購入して交換した。

センサー用の3本ケーブルの商品を購入したが、一般的なパソコンのファン用のコネクターがついていなかった。
出来れば、コネクターは付いたものを商品にして欲しかった。
不要ならば切ればよいのだから、、、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37065314
2014-06-18
用途:
小型モーターの冷却
国立大学法人熊本大学 様

コンパクトで価格も手頃でした.単に無知なだけかもしれませんが,プラスマイナスを逆にすると回転しない仕様でした.

対象商品:
37065314
2013-02-19
用途:
防犯カメラの基盤温度制御
有限会社九州設備工業 様 (建設業・工事業)

小型で取り付け易く、作動時の音が気に成らない、非常に性能が良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする